BTICINO (LEGRAND) - LEG038270 CAB3-SEGNO /SEZ. 0,5-1,5MMQ - 038270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeldurchmesser - 0.5...1.5 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - Symbole
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3 mm
Packung
300 ST
Produktserien
EAN
3245060382704
Artikelnummer
LEG038270
Herstellernummer
038270
Hersteller
BTI
Kabeldurchmesser:
0.5...1.5 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Symbole
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Segno convenzionale /. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,5 a 1,5 mmq


