BTICINO (LEGRAND) - LEG038275 CAB3-SEGNO C.C.SEZ. 0,5-1,5MMQ - 038275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeldurchmesser - 0.5...1.5 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3 mm
Packung
300 ST
Produktserien
EAN
3245060382759
Artikelnummer
LEG038275
Herstellernummer
038275
Hersteller
BTI
Kabeldurchmesser:
0.5...1.5 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Segno convenzionale simbolo corrente continua. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,5 a 1,5 mmq


