Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG038284 CAB3-SEGNO C.A.SEZ. 1,5-2,5MMQ - 038284

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG038284 CAB3-SEGNO C.A.SEZ. 1,5-2,5MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Ziffern

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3 mm

  • Mit Textfeld - nein

Packung

  • 300 ST

EAN

3245060382841

Artikelnummer

LEG038284

Herstellernummer

038284

Hersteller

BTI

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3 mm

Mit Textfeld:

nein

Segno convenzionale ~. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 1,5 a 2,5 mmq