Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG038286 CAB3-SEGNO TERRASEZ. 1,5-2,5MMQ - 038286

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG038286 CAB3-SEGNO TERRASEZ. 1,5-2,5MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - blau

  • Aufdruck - Buchstaben

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3 mm

Packung

  • 300 ST

EAN

3245060382865

Artikelnummer

LEG038286

Herstellernummer

038286

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Farbe:

blau

Aufdruck:

Buchstaben

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Segno convenzionale simbolo messa a terra. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 1,5 a 2,5 mmq