BTICINO (LEGRAND) - LEG038338 CAB3-LETTERA I SEZ. 1,5-2,5MMQ - 038338

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Aufdruck - Buchstaben
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3 mm
Mit Textfeld - ja
Packung
300 ST
EAN
3245060383381
Artikelnummer
LEG038338
Herstellernummer
038338
Hersteller
BTI
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3 mm
Mit Textfeld:
ja
Poliammide 6/6. Lettera I. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 1,5 a 2,5 mmq


