Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG038491 CAB3 - PORTA ETICHETTE PER SEZIONI 25-35 - 038491

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG038491 CAB3 - PORTA ETICHETTE PER SEZIONI 25-35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 25...35 mm

  • Farbe - schwarz

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060384913

Artikelnummer

LEG038491

Herstellernummer

038491

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

25...35 mm

Farbe:

schwarz

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

rasten

Porta-elementi per conduttori di sezione compresa tra 25 e 35 mmq. Poliammide 6/6