Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG038492 CAB3 - PORTA ETICHETTE PER SEZIONI 50-70 - 038492

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG038492 CAB3 - PORTA ETICHETTE PER SEZIONI 50-70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 50...70 mm

  • Farbe - schwarz

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

3245060384920

Artikelnummer

LEG038492

Herstellernummer

038492

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

50...70 mm

Farbe:

schwarz

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

rasten

Porta-elementi per conduttori di sezione compresa tra 50 e 70 mmq. Poliammide 6/6