BTICINO (LEGRAND) - LEG039032 VIKING3-MORSETTO DI POTENZA X BARRA70MMQ - 039032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 12 A
Farbe - grau
Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32
Bemessungsspannung - 1000 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3245060390327
Artikelnummer
LEG039032
Herstellernummer
039032
Hersteller
BTI
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Farbe:
grau
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Bemessungsspannung:
1000 V
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
61 mm
Betriebstemperatur:
-30...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Tiefe:
84 mm


