BTICINO (LEGRAND) - LEG03M15040G SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=170MM GP - 03M15040G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 120 mm
Länge - 170 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561014480
Artikelnummer
LEG03M15040G
Herstellernummer
03M15040G
Hersteller
BTI
Höhe:
120 mm
Länge:
170 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150...150 mm
Breite:
50 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Winkel:
90...90 °
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


