Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG044211 TRAS.COMANDO 230V 24V 40VA - 044211

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG044211 TRAS.COMANDO 230V 24V 40VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 0...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 0...24 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Bemessungsscheinleistung - 40 VA

  • Schutzart (IP) - IP2X

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021374349

Artikelnummer

LEG044211

Herstellernummer

044211

Hersteller

BTI

Primärspannung 1:

0...230 V

Sekundärspannung 1:

0...24 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Bemessungsscheinleistung:

40 VA

Schutzart (IP):

IP2X

Primärspannung 2:

0...400 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Breite:

94 mm

Tiefe:

78 mm

Höhe:

113 mm

Trasformatore di comando e sicurezza 40 VA. Primario: 230Vac Secondario: 24 Vac. Forniti di 2 barrette di accoppiamento. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica. Forniti di ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra. Filtraggio delle correnti parassite