BTICINO (LEGRAND) - LEG044216 TRAS.COMANDO 230V 24V 400VA - 044216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 400 VA
Schutzart (IP) - IP2X
Packung
1 ST
EAN
8001024457445
Artikelnummer
LEG044216
Herstellernummer
044216
Hersteller
BTI
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
400 VA
Schutzart (IP):
IP2X
Primärspannung 2:
0...400 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Breite:
120 mm
Tiefe:
140 mm
Höhe:
140 mm


