BTICINO (LEGRAND) - LEG044221 TRAS.COMANDO 230/400V 12/24V 40VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...12 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 40 VA
Schutzart (IP) - IP2X
Packung
1 ST
EAN
7449072315910
Artikelnummer
LEG044221
Herstellernummer
044221
Hersteller
BTI
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...12 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
40 VA
Schutzart (IP):
IP2X
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...24 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
94 mm
Tiefe:
78 mm
Höhe:
113 mm