Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG044222 TRAS.COMANDO 230/400V 12/24V 63VA - 044222

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG044222 TRAS.COMANDO 230/400V 12/24V 63VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 0...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 0...12 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Bemessungsscheinleistung - 63 VA

  • Schutzart (IP) - IP2X

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768108613

Artikelnummer

LEG044222

Herstellernummer

044222

Hersteller

BTI

Primärspannung 1:

0...230 V

Sekundärspannung 1:

0...12 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Bemessungsscheinleistung:

63 VA

Schutzart (IP):

IP2X

Primärspannung 2:

0...400 V

Sekundärspannung 2:

0...24 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Breite:

94 mm

Tiefe:

85 mm

Höhe:

113 mm

Trasformatore di comando e sicurezza 63 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 12/24 Vac. Forniti di 2 barrette di accoppiamento. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica. Forniti di ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra . Filtraggio delle correnti parassite