Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG044227 TRAS.COMANDO 230/400V 12/24V 630VA

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG044227 TRAS.COMANDO 230/400V 12/24V 630VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 0...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 0...12 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Bemessungsscheinleistung - 630 VA

  • Primärspannung 2 - 0...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768724264

Artikelnummer

LEG044227

Herstellernummer

044227

Hersteller

BTI

Primärspannung 1:

0...230 V

Sekundärspannung 1:

0...12 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Bemessungsscheinleistung:

630 VA

Primärspannung 2:

0...400 V

Sekundärspannung 2:

0...24 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Breite:

132 mm

Tiefe:

155 mm

Höhe:

175 mm

Trasformatore di comando e sicurezza 630 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 12/24 Vac. Forniti di 2 barrette di accoppiamento e ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra .