Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG044228 TRAS.COMANDO 230/400V 12/24V 1000VA

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG044228 TRAS.COMANDO 230/400V 12/24V 1000VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 0...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 0...12 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Bemessungsscheinleistung - 1000 VA

  • Primärspannung 2 - 0...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768716726

Artikelnummer

LEG044228

Herstellernummer

044228

Hersteller

BTI

Primärspannung 1:

0...230 V

Sekundärspannung 1:

0...12 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Bemessungsscheinleistung:

1000 VA

Primärspannung 2:

0...400 V

Sekundärspannung 2:

0...24 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Breite:

150 mm

Tiefe:

199 mm

Höhe:

206 mm

Trasformatore di comando e sicurezza 1000 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 12/24 Vac. Forniti di 2 barrette di accoppiamento e ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra .