BTICINO (LEGRAND) - LEG044233 TRASF. COM. 230/400V 24/48V 100VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 100 VA
Schutzart (IP) - IP2X
Packung
1 ST
EAN
7449074710744
Artikelnummer
LEG044233
Herstellernummer
044233
Hersteller
BTI
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
100 VA
Schutzart (IP):
IP2X
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...48 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Breite:
94 mm
Tiefe:
94 mm
Höhe:
113 mm


