BTICINO (LEGRAND) - LEG044238 TRAS.COMANDO 230/400V 24/48V 1000VA - 044238

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 1000 VA
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Packung
1 ST
EAN
8013768025118
Artikelnummer
LEG044238
Herstellernummer
044238
Hersteller
BTI
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
1000 VA
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...48 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Breite:
150 mm
Tiefe:
199 mm
Höhe:
206 mm