BTICINO (LEGRAND) - LEG044246 TRAS.COMANDO 460V 24V 400VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...460 V
Sekundärspannung 1 - 0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 400 VA
Schutzart (IP) - IP2X
Packung
1 ST
EAN
7449072315934
Artikelnummer
LEG044246
Herstellernummer
044246
Hersteller
BTI
Primärspannung 1:
0...460 V
Sekundärspannung 1:
0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
400 VA
Schutzart (IP):
IP2X
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
120 mm
Tiefe:
140 mm
Höhe:
140 mm