BTICINO (LEGRAND) - LEG044247 TRAS.COMANDO 460V 24V 630VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...460 V
Sekundärspannung 1 - 0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 630 VA
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Packung
1 ST
EAN
7449072315941
Artikelnummer
LEG044247
Herstellernummer
044247
Hersteller
BTI
Primärspannung 1:
0...460 V
Sekundärspannung 1:
0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
630 VA
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
132 mm
Tiefe:
155 mm
Höhe:
155 mm