Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG044253 TRAS.COMANDO 230/400V 230V 100VA M.A.

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG044253 TRAS.COMANDO 230/400V 230V 100VA M.A.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 0...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 0...230 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 100 VA

  • Schutzart (IP) - IP2X

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768440195

Artikelnummer

LEG044253

Herstellernummer

044253

Hersteller

BTI

Primärspannung 1:

0...230 V

Sekundärspannung 1:

0...230 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

100 VA

Schutzart (IP):

IP2X

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Primärspannung 2:

0...400 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite:

95 mm

Tiefe:

111 mm

Höhe:

113 mm

Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento con morsetti automatici 100 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 230 Vac. Parti attive protette da calotta.Filtraggio delle correnti parassite. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica