BTICINO (LEGRAND) - LEG044254 TRAS.COMANDO 230/400V 230V 160VA M.A. - 044254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 160 VA
Schutzart (IP) - IP2X
Packung
1 ST
EAN
7449074677900
Artikelnummer
LEG044254
Herstellernummer
044254
Hersteller
BTI
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
160 VA
Schutzart (IP):
IP2X
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
0...400 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
95 mm
Tiefe:
128 mm
Höhe:
113 mm