Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG044268 TRAS.COMANDO 230/400V 115/230V 1000VA - 044268

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG044268 TRAS.COMANDO 230/400V 115/230V 1000VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 0...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 0...115 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 1000 VA

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768048254

Artikelnummer

LEG044268

Herstellernummer

044268

Hersteller

BTI

Primärspannung 1:

0...230 V

Sekundärspannung 1:

0...115 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

1000 VA

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Primärspannung 2:

0...400 V

Sekundärspannung 2:

0...230 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Breite:

150 mm

Tiefe:

199 mm

Höhe:

206 mm

Trasformatore di comando e isolamento 1000 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115/230Vac. Filtraggio delle correnti parassite. Forniti di 2 barrette di accoppiamento e ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra