Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG044283 TRAS.COMANDO 460V 115/230V 100VA - 044283

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG044283 TRAS.COMANDO 460V 115/230V 100VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 0...460 V

  • Sekundärspannung 1 - 0...115 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 100 VA

  • Schutzart (IP) - IP2X

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072315958

Artikelnummer

LEG044283

Herstellernummer

044283

Hersteller

BTI

Primärspannung 1:

0...460 V

Sekundärspannung 1:

0...115 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

100 VA

Schutzart (IP):

IP2X

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Sekundärspannung 2:

0...230 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite:

94 mm

Tiefe:

94 mm

Höhe:

113 mm

Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento 100 VA. Primario: 460Vac Secondario: 115/230Vac. Parti attive protette da calotta.Filtraggio delle correnti parassite. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica