BTICINO (LEGRAND) - LEG044284 TRAS.COMANDO 460V 115/230V 160VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...460 V
Sekundärspannung 1 - 0...115 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 160 VA
Schutzart (IP) - IP2X
Packung
1 ST
EAN
7449072315965
Artikelnummer
LEG044284
Herstellernummer
044284
Hersteller
BTI
Primärspannung 1:
0...460 V
Sekundärspannung 1:
0...115 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
160 VA
Schutzart (IP):
IP2X
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Sekundärspannung 2:
0...230 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
94 mm
Tiefe:
112 mm
Höhe:
113 mm