Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG047263 WL2004-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 20X4

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG047263 WL2004-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 20X4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449073800279

Artikelnummer

LEG047263

Herstellernummer

047263

Hersteller

BTI

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Pannelli laterali 2000x400 mm (coppia) completo di viti di fissaggio