Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG047264 WL2204-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 22X4 - 047264

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG047264 WL2204-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 22X4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 2200 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449072998816

Artikelnummer

LEG047264

Herstellernummer

047264

Hersteller

BTI

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

2200 mm

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Pannelli laterali 2200x400 mm (coppia) completo di viti di fissaggio