Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG047265 WL1605-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 16X5 - 047265

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm

  • Breite - 464 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449070607604

Artikelnummer

LEG047265

Herstellernummer

047265

Hersteller

BTI

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Breite:

464 mm

Höhe:

1573 mm

Rastermaß:

500 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Pannelli laterali 1600x500 mm (coppia) completo di viti di fissaggio