BTICINO (LEGRAND) - LEG047275 WL2008-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 20X8 - 047275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 2000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449073604877
Artikelnummer
LEG047275
Herstellernummer
047275
Hersteller
BTI
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Pannelli laterali 2000x800 mm (coppia) completo di viti di fissaggio


