Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG047276 WL2208-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 22X8 - 047276

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG047276 WL2208-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 22X8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060472764

Artikelnummer

LEG047276

Herstellernummer

047276

Hersteller

BTI

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

800 mm

Höhe:

2200 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Pannelli laterali 2200x800 mm (coppia) completo di viti di fissaggio