BTICINO (LEGRAND) - LEG047278 WL2010-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 20X10 - 047278

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Breite - 1000 mm
Höhe - 2000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449074401833
Artikelnummer
LEG047278
Herstellernummer
047278
Hersteller
BTI
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Pannelli laterali 2000x1000 mm (coppia) completo di viti di fissaggio


