BTICINO (LEGRAND) - LEG047556 WR1804-BLIZZARDP RETRO 18X4 - 047556

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Werkstoff - Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 1800 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449071926032
Artikelnummer
LEG047556
Herstellernummer
047556
Hersteller
BTI
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
1800 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Pannello posteriore 1800 x 400 mm in lamiera di acciaio, completo di viti di fissaggio


