BTICINO (LEGRAND) - LEG047573 WN1860-BLIZZARDP PORTA CIECA 18X60 - 047573

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449073733485
Artikelnummer
LEG047573
Herstellernummer
047573
Hersteller
BTI
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
1800 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Porta cieca 1800 x 600 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere


