BTICINO (LEGRAND) - LEG047577 WN2040-BLIZZARDP PORTA CIECA 20X40 - 047577

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 400 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449075593322
Artikelnummer
LEG047577
Herstellernummer
047577
Hersteller
BTI
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Porta cieca 2000 x 400 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere


