BTICINO (LEGRAND) - LEG047579 WN2080-BLIZZARDP PORTA CIECA 20X80 - 047579

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449073733515
Artikelnummer
LEG047579
Herstellernummer
047579
Hersteller
BTI
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Porta cieca 2000 x 800 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere


