BTICINO (LEGRAND) - LEG047583 WN2240-BLIZZARDP PORTA CIECA 22X40 - 047583

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 400 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449075099718
Artikelnummer
LEG047583
Herstellernummer
047583
Hersteller
BTI
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
400 mm
Höhe:
2200 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Porta cieca 2200 x 400 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere


