Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG047584 WN2260-BLIZZARDP PORTA CIECA 22X60 - 047584

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG047584 WN2260-BLIZZARDP PORTA CIECA 22X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449070967616

Artikelnummer

LEG047584

Herstellernummer

047584

Hersteller

BTI

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Breite:

600 mm

Höhe:

2200 mm

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Porta cieca 2200 x 600 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere