Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG047591 WA1812-BLIZZARDP PORTA TRASPARENTE 18X12 - 047591

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG047591 WA1812-BLIZZARDP PORTA TRASPARENTE 18X12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Breite - 1200 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449071058290

Artikelnummer

LEG047591

Herstellernummer

047591

Hersteller

BTI

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

ja

Breite:

1200 mm

Höhe:

1800 mm

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Porta trasparente 1800 x 1200 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere