BTICINO (LEGRAND) - LEG047594 WA2010-BLIZZARDP PORTA TRASPARENTE 20X10 - 047594

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - ja
Breite - 1000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449072253946
Artikelnummer
LEG047594
Herstellernummer
047594
Hersteller
BTI
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
ja
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Porta trasparente 2000 x 1000 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere


