BTICINO (LEGRAND) - LEG047621 WZ2260F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE 22X60 - 047621

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2200 mm
Breite - 600 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3245060476212
Artikelnummer
LEG047621
Herstellernummer
047621
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2200 mm
Breite:
600 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra interna ad inserimento frontale per armadio 2200x600mm (AxL) - lamiera zincata spessore 25/10um


