Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG047646 TASCA PORTA SCHEMI L600 - 047646

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG047646 TASCA PORTA SCHEMI L600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schaltplantasche

  • Farbe - grau

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 490 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449071442273

Artikelnummer

LEG047646

Herstellernummer

047646

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schaltplantasche

Farbe:

grau

Befestigung selbstklebend:

nein

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebaubreite:

490 mm

RAL-Nummer:

7012

Transparent:

nein

Tasca portaschemi 275 x 450 x 100 mm in lamiera. Per porte con larghezza 600 (mm). Colore: RAL 7012