BTICINO (LEGRAND) - LEG047647 TASCA PORTA SCHEMI L800 - 047647

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schaltplantasche
Farbe - grau
Befestigung selbstklebend - nein
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite - 690 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449071279008
Artikelnummer
LEG047647
Herstellernummer
047647
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schaltplantasche
Farbe:
grau
Befestigung selbstklebend:
nein
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite:
690 mm
RAL-Nummer:
7012
Transparent:
nein
Tasca portaschemi 275 x 650 x 100 mm in lamiera. Per porte con larghezza 800 (mm). Colore: RAL 7012


