BTICINO (LEGRAND) - LEG047660 WZ1160-BLIZZARDP KIT ZOCCOLO H100L1600 - 047660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Breite - 1600 mm
Höhe - 100 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449070164640
Artikelnummer
LEG047660
Herstellernummer
047660
Hersteller
BTI
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1600 mm
Höhe:
100 mm
Kit zoccolo frontale altezza 100mm - larghezza 1600mm


