BTICINO (LEGRAND) - LEG047662 WZ0360-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO AERATE P - 047662

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449072132388
Artikelnummer
LEG047662
Herstellernummer
047662
Hersteller
BTI
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
ja
Flangia areata larghezza 600mm


