BTICINO (LEGRAND) - LEG047666 WZ2060-BLIZZARDP KIT ZOCCOLO H200L600 - 047666

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 200 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449072316078
Artikelnummer
LEG047666
Herstellernummer
047666
Hersteller
BTI
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
200 mm
Kit zoccolo frontale altezza 200mm - larghezza 600mm


