BTICINO (LEGRAND) - LEG047668 WZ2100-BLIZZARDP KIT ZOCCOLO H200L1000 - 047668

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Breite - 1000 mm
Höhe - 200 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449072280478
Artikelnummer
LEG047668
Herstellernummer
047668
Hersteller
BTI
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1000 mm
Höhe:
200 mm
Kit zoccolo frontale altezza 200mm - larghezza 1000mm


