Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG047669 WZ2120-BLIZZARDP KIT ZOCCOLO H200L1200 - 047669

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG047669 WZ2120-BLIZZARDP KIT ZOCCOLO H200L1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 200 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449070406566

Artikelnummer

LEG047669

Herstellernummer

047669

Hersteller

BTI

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1200 mm

Höhe:

200 mm

Kit zoccolo frontale altezza 200mm - larghezza 1200mm