Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG047670 WZ2160-BLIZZARDP KIT ZOCCOLO H200L1600 - 047670

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG047670 WZ2160-BLIZZARDP KIT ZOCCOLO H200L1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1600 mm

  • Höhe - 200 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449074158287

Artikelnummer

LEG047670

Herstellernummer

047670

Hersteller

BTI

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1600 mm

Höhe:

200 mm

Kit zoccolo frontale altezza 200mm - larghezza 1600mm