BTICINO (LEGRAND) - LEG047679 WZ0180-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO H100P800 - 047679

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 100 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449073604860
Artikelnummer
LEG047679
Herstellernummer
047679
Hersteller
BTI
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
100 mm
Kit profondità - altezza 100mm - larghezza 800mm - composto da una coppia di flange


