BTICINO (LEGRAND) - LEG047688 WZ0260-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO H200P600 - 047688

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 200 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449071064529
Artikelnummer
LEG047688
Herstellernummer
047688
Hersteller
BTI
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
200 mm
Kit profondità - altezza 200mm - larghezza 600mm - composto da una coppia di flange


