Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG047773 WS1865H-BLIZZARDP STRUTTURA 1800X600X500 - 047773

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG047773 WS1865H-BLIZZARDP STRUTTURA 1800X600X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449076030994

Artikelnummer

LEG047773

Herstellernummer

047773

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Anzahl der Türen:

0

Koppelbar:

ja

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

Struttura completa di tetto 1800 X 600 X 500 mm